MAVE B.V.
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07850
07850.080.010
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Electro zingué 45H M8X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M8
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Cuvette
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.39
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
7318154890
Dimensions
d-D
M8
dv
5
L (mm)
10
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
916
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NF
E27-183
ISO
4029
NEN
2343
Numéros d'articles
Numéro d'article
07850.080.010
EAN
8715492165107
UBB
950351525114
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO