MAVE B.V.
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07840
07840.240.035
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M24X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
35 mm
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
85.3
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M24
dv
16
L (mm)
35
P
3
s
12
t (min.)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
916
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
ISO
4029
NF
E27-183
Numéros d'articles
Numéro d'article
07840.240.035
EAN
8717077063488
UBB
500645136044
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande