text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M20X50


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 92.9
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
dv 14
L (mm) 50
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normes

BS 4168-5
DIN 916
ASME B18.3.6M
NF E27-183
NEN 2343
ISO 4029

Numéros d'articles

Numéro d'article 07840.200.050
EAN 8715492164216
UBB 950351522145
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.