text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M2,5X3


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 3 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.08
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier 7318154890

Dimensions

d-D M2.5
dv 1.2
L (mm) 3
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Normes

ASME B18.3.6M
NEN 2343
BS 4168-5
DIN 916
ISO 4029
NF E27-183

Numéros d'articles

Numéro d'article 07840.025.003
EAN 8717077063372
UBB 500645134973
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.