text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A4 M6X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Bout Conique
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 5.78
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 35
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

ISO 4027
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NEN 2342
NF E27-181
DIN 914

Numéros d'articles

Numéro d'article 55250.060.035
EAN 8715494135788
UBB 500571431385
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.