FOCAL MEDITECH B.V.
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55250
55250.050.012
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
Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M5
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Bout
Conique
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.21
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
L (mm)
12
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2342
BS
4168-3
NF
E27-181
DIN
914
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
Numéros d'articles
Numéro d'article
55250.050.012
EAN
8715492338334
UBB
952351269198
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO