Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55250
55250.030.006
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
Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M3
Longueur
6 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Bout
Conique
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
BS
4168-3
DIN
914
ISO
4027
Numéros d'articles
Numéro d'article
55250.030.006
EAN
8715494622868
UBB
500633400667
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO