text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M5X12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Bout Conique
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.21
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normes

ISO 4027
BS 4168-3
NEN 2342
DIN 914
ASME B18.3.6M
NF E27-181

Numéros d'articles

Numéro d'article 51250.050.012
EAN 8715492277411
UBB 952351521051
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.