HERBO BVBA
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07801
07801.160.016
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
Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier Electro zingué 45H M16X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Conique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Conique
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
13.9
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
16
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-181
NEN
2342
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
DIN
914
Numéros d'articles
Numéro d'article
07801.160.016
EAN
8717077213609
UBB
500647993285
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande