text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier Brut 45H M8X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Conique
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11.17
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 40
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normes

NF E27-181
BS 4168-3
NEN 2342
DIN 914
ASME B18.3.6M
ISO 4027

Numéros d'articles

Numéro d'article 07800.080.040
EAN 8715492157508
UBB 950351501503
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.