text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier Brut 45H M6X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Conique
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.885
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 8
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

ISO 4027
DIN 914
BS 4168-3
NEN 2342
ASME B18.3.6M
NF E27-181

Numéros d'articles

Numéro d'article 07800.060.008
EAN 8715492157287
UBB 950351500109
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.