Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07800
07800.040.008
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
Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier Brut 45H M4X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M4
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Conique
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.49
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
L (mm)
8
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
ISO
4027
NEN
2342
DIN
914
Numéros d'articles
Numéro d'article
07800.040.008
EAN
8715492157027
UBB
950351498718
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO