text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier Brut 45H M4X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Conique
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.48
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
L (mm) 35
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normes

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NF E27-181
ISO 4027
DIN 914
NEN 2342

Numéros d'articles

Numéro d'article 07800.040.035
EAN 8717077061491
UBB 500645116160
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.