text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier Brut 45H M2,5X5


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 5 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Conique
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.11
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M2.5
L (mm) 5
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Normes

ASME B18.3.6M
NEN 2342
NF E27-181
ISO 4027
DIN 914
BS 4168-3

Numéros d'articles

Numéro d'article 07800.025.005
EAN 8717077061446
UBB 500645115667
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.