text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X45

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Bout Plat

Dimensions

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
L (mm) 45
n 1.6
P 1.5

Normes

NEN 1487
DIN 551
ISO 4766
NF E25-160

Numéros d'articles

Numéro d'article 55292.100.045
EAN 8715494114691
UBB 500571521888
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.