text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis pour agglomere à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 5X40MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 5 mm
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 3.94
Info
  • Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 5
dk (max.) 9.6
f ≈ 1.2
k (max.) 3.1
L (mm) 40
No. empreinte cruciforme 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 51756.050.040
EAN 8715492308955
UBB 950350430662
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.