stib - 8797411573902
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Vis à bois & vis aggloméré
51756
51756.050.030
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
Vis pour agglomere à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 5X30MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
5 mm
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
3.2
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
f ≈
1.2
k (max.)
3.1
L (mm)
30
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51756.050.030
EAN
8715492308931
UBB
950350430415
UNSPSC
31161508