Nedtrain Oud
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
Visserie
Vis à bois & vis aggloméré
51756
51756.035.025
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
Vis pour agglomere à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 3,5X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
1.3
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier
7318121090
Dimensions
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
f ≈
0.9
k (max.)
2.1
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51756.035.025
EAN
8715492308702
UBB
950350288698
UNSPSC
31161508
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande