MAVE B.V.
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
Visserie
Vis à bois & vis aggloméré
51775
51775.040.050
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
Vis pour aggloméré à tête fraisée à six lobes internes Acier inoxydable (Inox) A2 4X50MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
4 mm
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
2.56
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier
7318121090
Dimensions
D (mm)
4
dk
8
k
2.6
L (mm)
50
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51775.040.050
EAN
8715494163989
UBB
500504663203
UNSPSC
31161508