text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis pour aggloméré à tête fraisée à six lobes internes Acier inoxydable (Inox) A2 3X25MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3 mm
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 0.83
Info
  • Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier 7318121090

Dimensions

D (mm) 3
dk 6
k 1.9
L (mm) 25
Clé 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 51775.030.025
EAN 8715494184496
UBB 500504661553
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.