Pomac Automation B.V.
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
Visserie
Vis à bois & vis aggloméré
51750
51750.060.020
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
Vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 6X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
6 mm
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
3.1
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
3.6
L (mm)
20
No. empreinte cruciforme
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51750.060.020
EAN
8717077001916
UBB
500635798464
UNSPSC
31161508