text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 3X16MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3 mm
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 0.58
Info
  • Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 16
No. empreinte cruciforme 1

Numéros d'articles

Numéro d'article 51750.030.016
EAN 8715492308085
UBB 950350087397
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.