text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier Electro zingué 4,5X55MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.5 mm
Longueur 55 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 3.84
Info
  • Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
    • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier 7318129090

Dimensions

D (mm) 4.5
dk (max.) 8.9
k (max.) 2.7
L (mm) 55
No. empreinte cruciforme 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 29240.045.055
EAN 8717077076723
UBB 500645255901
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.