text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis pour aggloméré à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 6X60MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 8.9
Info
  • Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 4
L (mm) 60
No. empreinte cruciforme 3

Numéros d'articles

Numéro d'article 51770.060.060
EAN 8715494630306
UBB 500634357593
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.