Nedtrain Oud
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
Visserie
Vis à bois & vis aggloméré
51770
51770.050.045
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
Vis pour aggloméré à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 5X45MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
5 mm
Longueur
45 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
4.45
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
k (max.)
3.4
L (mm)
45
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51770.050.045
EAN
8715494513111
UBB
500621793586
UNSPSC
31161508