Nedtrain Oud
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
Visserie
Vis à bois & vis aggloméré
51770
51770.055.050
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
Vis pour aggloméré à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 5,5X50MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
5.5 mm
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
6.4
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.5
k (max.)
4.2
L (mm)
50
No. empreinte cruciforme
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51770.055.050
EAN
8715494630238
UBB
500634356843
UNSPSC
31161508