Visserie
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
Visserie
Vis moletées & vis violon
51828
51828.040.008
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
Vis moletée epaulée fendue DIN 464 Sz Acier inoxydable (Inox) A1 M4X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M4
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
8.51
Code Douanier
7318155290
Dimensions
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Filetage total quand L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
8
n
1
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
465
Numéros d'articles
Numéro d'article
51828.040.008
EAN
8715492310873
UBB
952351278009
UNSPSC
31161500
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO