Nedtrain Oud
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
Visserie
Vis moletées & vis violon
51829
51829.060.016
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
Vis moletée epaulée DIN 464 Acier inoxydable (Inox) A1 M6X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
29.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M6
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
29.3
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
16
d-D
M6
dk
24
ds
12
Filetage total quand L ≤
20
h
15
k
5
L (mm)
16
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
464
Numéros d'articles
Numéro d'article
51829.060.016
EAN
8715494287142
UBB
500512311290
UNSPSC
31161500
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO