Vis à tête hexagonale à embase
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
01049
01049.080.025
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
Vis de sécurité à tête hexagonale à embase crantée DIN ≈6921 Acier Electro zingué 90 M8X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
90
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Classe
90
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
16.9
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
dc
18.2
k
7
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
01049.080.025
EAN
8715494327688
UBB
500577290272
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande