Visserie
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
Visserie
Vis à bois
51861
51861.050.200
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
Vis de ferblanterie 3 pces avec Epdm 15mm TX Acier inoxydable (Inox) A2 Cuivrage 5,0X200X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
5 mm
Longueur
200 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Poids par pièce (g)
20
Info
anneau ø=15mm
Code Douanier
Voir
Dimensions
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
200
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51861.050.200
EAN
8715494632591
UBB
500634367329
UNSPSC
31161508