Visserie
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
Visserie
Vis à bois
51861
51861.045.065
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
Vis de ferblanterie 3 pces avec Epdm 15mm TX Acier inoxydable (Inox) A2 Cuivrage 4,5X65X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
65 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Poids par pièce (g)
6.8
Info
anneau ø=15mm
Code Douanier
7318141090
Dimensions
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
65
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51861.045.065
EAN
8715494632539
UBB
500634366743
UNSPSC
31161508
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande