text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis de ferblanterie 2TG pces avec Epdm 25mm Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 Cuivrage 4,5X60X15MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.5 mm
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Revêtement Cuivrage
Poids par pièce (g) 6.4
Info anneau ø=15mm
Code Douanier

Dimensions

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 60
No. empreinte cruciforme 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 51843.045.060
EAN 8715494630870
UBB 500634611510
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.