Visserie
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
Visserie
Vis à bois
51857
51857.045.045
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
Vis de ferblanterie 2 pces avec Epdm 15mm TX Acier inoxydable (Inox) A2 Cuivrage 4,5X45X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
4.5 mm
Longueur
45 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Poids par pièce (g)
5.2
Info
anneau ø=15mm
Code Douanier
Voir
Dimensions
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51857.045.045
EAN
8715494632324
UBB
500634364680
UNSPSC
31161508