Visserie
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
Visserie
Vis à bois
51748
51748.050.200
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
Vis de ferblanterie 2 pces avec Epdm 15mm TX Acier inoxydable (Inox) A2 anneau ø=15mm 5,0X200X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
5 mm
Longueur
200 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
20
Info
anneau ø=15mm
Code Douanier
Voir
Dimensions
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
200
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51748.050.200
EAN
8715494629430
UBB
500634605751
UNSPSC
31161508