text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis de façade avec rondelle d'étanchéité 19mm bout plat Acier inoxydable (Inox) A2 sans point 6,3X45MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6.3 mm
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 12.45
Info sans point
Code Douanier 7318140

Dimensions

d2 19
D (mm) 6.3
h 3
k 4.6
L (mm) 45
s 3

Numéros d'articles

Numéro d'article 51893.063.045
EAN 8717077785090
UBB 500634516818
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.