text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis de reliure
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixation de meubles
Vis à livres
Vis de reliure
47720
47720.040.055
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis d'assemblage pour les ferrures de porte Acier Nickelé M4X55
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
M4
Longueur
55 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4.7
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
55
L1
55
n
1
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
47720.040.055
EAN
8715492846457
UBB
950351760646
UNSPSC
31161517