Vis de reliure
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixation de meubles
Vis à livres
Vis de reliure
47720
47720.040.038
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
Vis d'assemblage pour les ferrures de porte Acier Nickelé M4X38
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
3.36
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
M4
Longueur
38 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
3.36
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
38
L1
38
n
1
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
47720.040.038
EAN
8715492846433
UBB
950351760497
UNSPSC
31161517