INFRABEL SA
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
Visserie
Vis autotaradeuses
27030
27030.040.010
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
Vis autotaraudeuses, à tête cylindrique fendue din 7513b DIN 7513 B Acier Electro zingué M4X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M4
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.3
Info
Le diamètre du pré-perçage Drill ø (H11) est une indication pour les matériaux de résistance moyenne. Pour les matériaux doux ou minces, un trou plus petit peut être choisi, pour les matériaux durs ou épais, un trou plus grand peut être choisi. Il est recommandé de sélectionner le diamètre exact en fonction des tests.
La profondeur d'engagement ne doit en aucun cas dépasser le double du diamètre nominal de la vis.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
dk
7
k
2.6
L (mm)
10
n
1.2
P
0.7
Epaisseur de la paroi t
1.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7513-BE
Numéros d'articles
Numéro d'article
27030.040.010
EAN
8717077323216
UBB
500651087503
UNSPSC
31162400