Vis autotaradeuses
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
Visserie
Vis autotaradeuses
27160
27160.040.030
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
Vis autotaraudeuse à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7516 DE-H Acier Electro zingué M4X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M4
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
3.02
Info
Le diamètre du pré-perçage Drill ø (H11) est une indication pour les matériaux de résistance moyenne. Pour les matériaux doux ou minces, un trou plus petit peut être choisi, pour les matériaux durs ou épais, un trou plus grand peut être choisi. Il est recommandé de sélectionner le diamètre exact en fonction des tests.
La profondeur d'engagement ne doit en aucun cas dépasser le double du diamètre nominal de la vis.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
dk
8.4
Foret ø (H11)
3.6
k (max.)
2.7
L (mm)
30
No. empreinte cruciforme
2
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7516-DE H
Numéros d'articles
Numéro d'article
27160.040.030
EAN
8715492951113
UBB
950352385914
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO