Vis pour toiture
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
Visserie
Vis pour toiture
31702
31702.063.032
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
Vis autoperceuse pour toiture avec rondelle d'étanchéité élastique Acier Electro zingué 6,3X32MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
6.3 mm
Longueur
32 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
8.98
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
6.3
L (mm)
32
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
31702.063.032
EAN
8715493218789
UBB
950352558502
UNSPSC
31161509