text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 M-H Acier Electro zingué grand conditionnement ST4,2X32MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Application (métal) Aluminium
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.2 mm
Longueur 32 mm
Application (métal) Aluminium
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 2.83
Info
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.
    • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.grand conditionnement
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 32
L1 ≈ 7
No. empreinte cruciforme 2
P 1.4

Normes

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Numéros d'articles

Numéro d'article 31820.042.032
EAN 8715492965745
UBB 950352764506
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.