Vis autoperçeuse
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
Visserie
Vis autoperçeuse
31820
31820.035.009
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
Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 M-H Acier Electro zingué grand conditionnement ST3,5X9,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Application (métal)
Aluminium
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
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
3.5 mm
Longueur
9.5 mm
Application (métal)
Aluminium
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
0.79
Info
Longueur max. de serrage KL = L - L
1
.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.grand conditionnement
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
9.5
L1 ≈
5
No. empreinte cruciforme
2
P
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
15481 H
DIN
7504-M H
Numéros d'articles
Numéro d'article
31820.035.009
EAN
8715492965547
UBB
950352585653
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires