Vis métaux autoformeuses
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
Visserie
Vis métaux autoformeuses
27000
27000.040.016
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
Vis autoformeuse à tête Hexagonale din 7500d DIN 7500 D Acier Electro zingué M4X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.52
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
dc (max.)
8.8
k (max.)
4.1
L (mm)
16
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-DE
Numéros d'articles
Numéro d'article
27000.040.016
EAN
8717077322493
UBB
500651080326
UNSPSC
31162400