Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Vis autoformeuses
51331
51331.030.012
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
Vis autoformeuse à tête fraisée à empreinte Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 M3X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
12
No. empreinte cruciforme
1
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-NE Z
Numéros d'articles
Numéro d'article
51331.030.012
EAN
8715494113687
UBB
500571838787
UNSPSC
31162400