Fixations acier inoxydable (Inox)
Visserie
51798
51798.030.010
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
Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée pour plastiques Acier inoxydable (Inox) A2 3,0X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
D (mm)
3
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
10
No. empreinte cruciforme
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51798.030.010
EAN
8715494555715
UBB
500634647266
UNSPSC
31162400