Vis métaux autoformeuses
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
Visserie
Vis métaux autoformeuses
26550
26550.030.012
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
Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Acier Electro zingué D7500 M3X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M3
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.88
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
dk (max.)
6
k (max.)
2.52
L (mm)
12
No. empreinte cruciforme
1
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-CE Z
Numéros d'articles
Numéro d'article
26550.030.012
EAN
8717077252110
UBB
500649036984
UNSPSC
31162400