text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier Brut (3/8)1/2X3 Inch

Spécifications

Longueur 3 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Cylindrical Knurled
Matière Alliage d‘acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Dimensions

A (max.) 0.75
D 0.5
D1 0.375
E 0.625
H (max.) 0.312
J 0.25
Filets par pouce 16
D (min.) 0.496
D (max.) 0.498

Normes

ASME B18.3
BS 2470

Numéros d'articles

Numéro d'article U07111.050.0300
EAN 8715492892195
UBB 500624169172
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.