text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux tolérance h8 NF E27-191 Acier 12.9 (M6)8X12

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 10
d-D M6
dk (max.) 11
ds 8
ds(nom.) 8
k (max.) 5
L (mm) 12
P 1
s 4
Tolérance h8 (max.) 8
Tolérance h8 (min.) 7.978

Normes

ASME ≈B18.3.3M
DIN ≈9841
BS ≈2470
NF E27-191
ISO ≈7379

Numéros d'articles

Numéro d'article 07121.060.012
EAN 8715492963383
UBB 500700512840
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.