text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle tête cylindrique à empreinte carrée DIN ≈7981 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,5X9,5MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Carrée creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3.5 mm
Longueur 9.5 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Carrée creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 0.79
Code Douanier 7318141090

Dimensions

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
No. carrée 1
P 1.3

Normes

NF ≈E25-654 C
ASME ≈B18.6.4
ISO ≈7049 C
DIN ≈7981 C

Numéros d'articles

Numéro d'article 51663.035.009
EAN 8717077001510
UBB 500634490089
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.