Visserie
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
Visserie
Vis à tôle
51653
51653.039.032
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
Vis à tôle cruciforme pour plaque d'immatriculation Torx®recess Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X32MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
3.9 mm
Longueur
32 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
2.47
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
3.9
dk
7.8
k
1.9
L (mm)
32
Clé
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51653.039.032
EAN
8715494554756
UBB
500634489842
UNSPSC
31161507